O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1881480 MC 0,5/ 6-G-2,5

Phoenix Contact - 1881480 MC 0,5/ 6-G-2,5

Ref. fabricante 1881480
Ref. Sonepar 264472
EAN 4017918156725

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Acabamento do conector: Conector fixo
  • Adequado à espessura da placa de circuito impresso: -
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
  • Comprimento do eixo: -
  • Contatos de espaçamento modular: -
  • Cor do corpo: Verde
  • Corrente nominal: -
  • Diâmetro do pino de conexão: -
  • Dimensão das conexões: -
  • Grau de poluição: -
  • Material da superfície de contato: Estanho
  • Material do corpo isolante: Outro
  • Número de linhas de contato da ficha: -
  • Número de pólos: -
  • PCB/ângulo de contato: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de contacto: Pino
  • Tipo de fixação: Outro
  • Tipo de fixação PCB: -

Condicionantes

  • Min. 50 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades