O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1777992 MSTB 2,5/ 3-STF-5,08

Phoenix Contact - 1777992 MSTB 2,5/ 3-STF-5,08

Ref. fabricante 1777992
Ref. Sonepar 264489
EAN 4017918039868

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Ângulo de contato/conexão do driver: -
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: -
  • Contatos de espaçamento modular: 5.08
  • Cor do corpo: Verde
  • Corrente nominal: 12
  • Dimensão das conexões: -
  • Grau de poluição: -
  • Material da superfície de contato: -
  • Material de contato: Cobre
  • Material do corpo: -
  • Material do corpo isolante: Outro
  • Número de linhas de contato da ficha: -
  • Número de pólos: 3
  • Revestimento da estrutura: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de cabo conectável: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de contacto: Ficha

Condicionantes

  • Min. 100 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades