O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1757022 CON MSTB 2,5/3-ST-5,08
Ref. fabricante 1757022
Ref. Sonepar 117867
EAN 4017918029555
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Ângulo de contato/conexão do driver: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: -
- Contatos de espaçamento modular: 5.08
- Cor do corpo: Verde
- Corrente nominal: 12
- Dimensão das conexões: -
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Cobre
- Material do corpo: -
- Material do corpo isolante: Outro
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: 3
- Revestimento da estrutura: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de cabo conectável: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de contacto: Ficha
Condicionantes
-
Min. 1 unidade