O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1725672 MPT 0,5/ 4-2,54
Ref. fabricante 1725672
Ref. Sonepar 219532
EAN 4017918116279
Especificações essenciais
- Altura: 12
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: -
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: -
- Número de conexões elétricas: -
- Número de níveis: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: -
- Tipo de bandas: -
- Tipo de conexão da placa de circuito: -
- Tipo de conexão do driver: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: -
- Tipo de fixação PCB: Contato de conexão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade