O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1683413 SAC-3P-M12Y/2XM12FSBPE
Ref. fabricante 1683413
Ref. Sonepar 264634
EAN 4017918164171
Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: HB
- Corrente nominal: -
- Grau de poluição: 1
- Grau de proteção (IP), montado: IP65
- Material do anel roscado: Outro
- Material do corpo: Outro
- Modelo: -
- Número de pólos: -
- Temperatura ambiente: 90
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 48
- Tipo de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades