O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1553938 NBC-M12MSD/2,0-93B/M12

Phoenix Contact - 1553938 NBC-M12MSD/2,0-93B/M12

Ref. fabricante 1553938
Ref. Sonepar 138209
EAN 4046356161787

Especificações essenciais

  • Blindado: -
  • Com indicação LED: -
  • Comprimento do cabo: -
  • Cor da bainha do cabo: -
  • Corrente nominal: -
  • Livre de halogéneo: -
  • Material da superfície de contato: -
  • Material de contato do corpo base: -
  • Material do revestimento do cabo: -
  • Número de pólos: -
  • Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: -
  • Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: -
  • Resistência de continuidade: -
  • Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
  • Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de cabo: -
  • Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: -
  • Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: -
  • Tipo de contato do lado da caixa: -
  • Tipo de contato por ficha, do lado do campo: -
  • Vulcanizar: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades