O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1424657 SACC-M12MS-4PL M

Phoenix Contact - 1424657 SACC-M12MS-4PL M

Ref. fabricante 1424657
Ref. Sonepar 244577
EAN 4055626375847

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Blindado: Não
  • Categoria de sobretensão: II
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: Não
  • Corrente nominal: 4
  • Diâmetro do conector: 19
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP), montado: IP65
  • Material da superfície de contato: Níquel
  • Material do anel roscado: Outro
  • Material do corpo: Outro
  • Min. número de ciclos de inserção: 100
  • Número de contatos de controlo: -
  • Número de contatos de dados: -
  • Número de contatos de potência: -
  • Para diâmetro externo do cabo: 4
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Tamanho da rosca M: -
  • Temperatura ambiente: 85
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de bloqueio: Outro
  • Tipo de contacto: Pino
  • Tipo de invólucro: Direito

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades