O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1424651 SACC-M12MR-5PL M
Ref. fabricante 1424651
Ref. Sonepar 264636
EAN 4055626374987
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Não
- Corrente nominal: 4
- Diâmetro do conector: 19.08
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP65
- Material da superfície de contato: Níquel
- Material do anel roscado: Outro
- Material do corpo: Outro
- Min. número de ciclos de inserção: 100
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: -
- Número de contatos de potência: -
- Para diâmetro externo do cabo: 4
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: 85
- Tensão nominal: 48
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de invólucro: Angular
Condicionantes
-
Min. 10 unidades