O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1421366 HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM3
Ref. fabricante 1421366
Ref. Sonepar 243505
EAN 4055626264936
Especificações essenciais
- Altura: 84
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com acolchoado: Não
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: Sim
- Cor do corpo: Preto
- Fornecimento de entrada de cabos: Lateralmente
- Grau de proteção (IP), montado: IP66
- Largura: 57
- Material da placa adaptadora: -
- Material do corpo: Outro
- Método de montagem da prensa-cabo: Métrico
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Nenhum
- Profundidade: 142.63
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: Não
- Revestimento da estrutura: Outro
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Caixa da base
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade