O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1411489 HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M
Ref. fabricante 1411489
Ref. Sonepar 243443
EAN 4046356932899
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 118.5
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com selo: Sim
- Corrente nominal: -
- Força de impacto: IK09
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP66
- Largura: 53
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato: Outro
- Material do corpo: Alumínio
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: -
- Número de entradas de condutores: 1
- Número de linhas de contato da ficha: 2
- Número de pólos: 16
- Profundidade: 93.5
- Revestimento da estrutura: Não revestido
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: 100
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 500
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de contacto: Hermafrodita
- Versão EMC: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade