O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1408989 SACC-M12FRT-4CON-PG11M

Phoenix Contact - 1408989 SACC-M12FRT-4CON-PG11M

Ref. fabricante 1408989
Ref. Sonepar 244513
EAN 4046356862394

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Blindado: Não
  • Categoria de sobretensão: III
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: Não
  • Corrente nominal: 12
  • Diâmetro do conector: -
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP), montado: IP67
  • Material da superfície de contato: Dourado
  • Material do anel roscado: Outro
  • Material do corpo: Outro
  • Min. número de ciclos de inserção: 100
  • Número de contatos de controlo: -
  • Número de contatos de dados: -
  • Número de contatos de potência: -
  • Para diâmetro externo do cabo: 8
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Tamanho da rosca M: -
  • Temperatura ambiente: 85
  • Tensão nominal: 63
  • Tipo de bloqueio: Outro
  • Tipo de contacto: Ficha
  • Tipo de invólucro: Angular

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades