O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1407712 HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M

Phoenix Contact - 1407712 HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M

Ref. fabricante 1407712
Ref. Sonepar 243444
EAN 4046356777773

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: 124
  • Categoria de sobretensão: III
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: Sim
  • Com selo: Sim
  • Corrente nominal: -
  • Força de impacto: IK09
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP), montado: IP66
  • Largura: 53
  • Material da superfície de contato: Outro
  • Material de contato: Outro
  • Material do corpo: Outro
  • Material do corpo isolante: -
  • Método de montagem: -
  • Número de entradas de condutores: 1
  • Número de linhas de contato da ficha: -
  • Número de pólos: 16
  • Profundidade: 114
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura ambiente: 100
  • Temperatura de operação: -40
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de bloqueio: Suporte transversal
  • Tipo de contacto: Hermafrodita
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades