O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1407657 HC-EVO-B24-HHFD-PLBK
Ref. fabricante 1407657
Ref. Sonepar 243523
EAN 4046356777209
Especificações essenciais
- Altura: 87.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com acolchoado: Não
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor do corpo: Preto
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: IP66
- Largura: 44
- Material da placa adaptadora: -
- Material do corpo: Outro
- Método de montagem da prensa-cabo: Baioneta
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Nenhum
- Profundidade: 87.46
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: Não
- Revestimento da estrutura: Outro
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Outro
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade