O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1407635 HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK
Ref. fabricante 1407635
Ref. Sonepar 243465
EAN 4046356776974
Especificações essenciais
- Altura: 30.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com acolchoado: Não
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: Sim
- Cor do corpo: Preto
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: IP66
- Largura: 53
- Material da placa adaptadora: -
- Material do corpo: Outro
- Método de montagem da prensa-cabo: Outro
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Nenhum
- Profundidade: 89.19
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: Não
- Revestimento da estrutura: Outro
- Temperatura de operação: -40
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Extensão do invólucro
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade