O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1407544 NBC-FSD/1,0-93B/R4RC

Phoenix Contact - 1407544 NBC-FSD/1,0-93B/R4RC

Ref. fabricante 1407544
Ref. Sonepar 138160
EAN 4046356778497

Especificações essenciais

  • Adequado para corrente guia de cabos: -
  • Alavanca de bloqueio: -
  • Atribuição de pinos: -
  • Calibre-AWG: -
  • Categoria: -
  • Comprimento: -
  • Conexão da caixa do ligador 1: -
  • Conexão da caixa do ligador 2: -
  • Construção de cabos: -
  • Cor da bainha externa: -
  • Cor manga anti-torção: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Manga anti-torção: -
  • Material da carcaça do conector de ligação 1: -
  • Material da carcaça do conector de ligação 2: -
  • Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
  • Retardante de chama: -
  • Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
  • Tipo de cabo: -
  • Tipo de conexão do conector 1: -
  • Tipo de conexão do conector 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades