O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1407496 NBC-M12MSD/2,0-93B
Ref. fabricante 1407496
Ref. Sonepar 138206
EAN 4046356777957
Especificações essenciais
- Adequado para corrente guia de cabos: -
- Alavanca de bloqueio: -
- Atribuição de pinos: -
- Calibre-AWG: -
- Categoria: -
- Comprimento: -
- Conexão da caixa do ligador 1: -
- Conexão da caixa do ligador 2: -
- Construção de cabos: -
- Cor da bainha externa: -
- Cor manga anti-torção: -
- Grau de proteção (IP): -
- Manga anti-torção: -
- Material da carcaça do conector de ligação 1: -
- Material da carcaça do conector de ligação 2: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Retardante de chama: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão do conector 1: -
- Tipo de conexão do conector 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade