O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1105802 NBC-M12MRD/50,0-93C/R4
Ref. fabricante 1105802
Ref. Sonepar 138189
EAN 4055626990330
Especificações essenciais
- Adequado para corrente guia de cabos: Sim
- Alavanca de bloqueio: Não
- Atribuição de pinos: 1:1
- Calibre-AWG: -
- Categoria: Outro
- Comprimento: 50
- Conexão da caixa do ligador 1: Outro
- Conexão da caixa do ligador 2: Outro
- Construção de cabos: Outro
- Cor da bainha externa: Outro
- Cor manga anti-torção: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Manga anti-torção: -
- Material da carcaça do conector de ligação 1: -
- Material da carcaça do conector de ligação 2: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Retardante de chama: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão do conector 1: Outro
- Tipo de conexão do conector 2: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade