O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 0311087 URTK/S TEST DISCON

Phoenix Contact - 0311087 URTK/S TEST DISCON

Ref. fabricante 0311087
Ref. Sonepar 133406
EAN 4017918001292

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com tomadade teste integrado: -
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal: -
  • Largura/tamanho da grelha: 8.2
  • Material do corpo isolante: Outro
  • Método de montagem: Outro
  • Níveis ligados internamente: -
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: -
  • Posição de ligação: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
  • Temperatura de operação: -60
  • Tensão nominal: 400
  • Tipo de corte longitudinal: -
  • Tipo de corte transversal: -
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: -
  • Valor da menor altura de montagem possível: 51.5

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades