O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Wall mounted recept., 63A4p6h400V, IP44
Ref. fabricante 5956A
Ref. Sonepar 861236
EAN 4015394030607
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Vermelho
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 60
- Intensidade da corrente IEC: 63
- Interruptor: Travamento mecânico
- Material de contacto: CuZn
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 4
- Posição da hora do relógio: 6
- Proteção: Misturado
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tipo de interruptor: -
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade