O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Cepex wm recept. 16A3p6h230V IP44
Ref. fabricante 4102
Ref. Sonepar 820545
EAN 4015394021391
Especificações essenciais
- Configuração: Parte superior fechada
- Cor: Cinzento
- Cor de identificação: Azul
- Fonte de alimentação: CEE 16 A
- Material de contacto: CuZn
- Número de pólos: 3
- Número RAL: 7035
- Posição da hora do relógio: 6
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tipo de construção: Tomada de parede
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade