O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Plug SCHUKO, 16A2p+E, 230V, IP44
Ref. fabricante 10754
Ref. Sonepar 809075
EAN 4015394034858
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 16
- Designação NEMA: -
- Ficha de adaptador: Não
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Material: Plástico
- Modelo: Contato de proteção (SCHUKO)
- Número de pólos: 2
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Sim
- Pino de proteção redondo: Sim
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão nominal: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade