O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Cinzento
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 20
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuSn
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: 7030
- Posição da hora do relógio: 12
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 40-50 V (50 + 60 Hz) branco
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade