O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Configuração: Parte superior fechada
- Cor: Branco
- Cor de identificação: Vermelho
- Fonte de alimentação: CEE 16 A
- Material de contacto: CuZn
- Número de pólos: 5
- Número RAL: 1013
- Posição da hora do relógio: 6
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tipo de construção: Tomada integrada, ligação UP incluído
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade