O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 150
- Comprimento do cabo: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP44
- Interruptor diferencial: Outro
- Largura: 82
- Manuseamento: Montagem na parede
- Material de contacto: CuSn
- Material do corpo: -
- Modelo militar: Não
- Número de disjuntores magnetotérmicos: -
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 1
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Outros equipamentos e/ou locais vazios: 0
- Possibilidade de alimentação/conexão: 1 cabo (linha de derivação)
- Profundidade: 140
- Proteção: Outro
- Tipo de conexão à rede: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
- Tomada CEE 125 A: Nenhum
- Tomada CEE 16 A: 1x16A5p400V
- Tomada CEE 32 A: Nenhum
- Tomada CEE 63 A: Nenhum
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade