O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Receptacle SCHUKO, 16A2p+E, 230V, IP54
Ref. fabricante 11010
Ref. Sonepar 830272
EAN 4015394136712
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Com tampa articulada: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 16
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Contato de proteção (SCHUKO)
- Número de pólos: 2
- Número RAL: -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Sim
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de conexão: Terminal sem parafusos
- Tamanho da flange: 50x50 mm
- Tensão nominal: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade