O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Plug PowerTOPplus, 63A3p6h230V, IP67
Ref. fabricante 3303
Ref. Sonepar 833412
EAN 4015394239512
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 60
- Intensidade da corrente IEC: 63
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: 5007
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
Condicionantes
-
Min. 1 unidade