O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Panel mounted recept., 32A5p6h400V, IP44
Ref. fabricante 1500
Ref. Sonepar 861048
EAN 4015394011620
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Outro
- Espaço vertical entre os furos: 85
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 30
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Intervalo horizontal entre os orifícios: 77
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuSn
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 5
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tamanho do flange horizontal: 92
- Tamanho do flange vertical: 100
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: 399
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade