O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Panel mounted recept., 16A3p6h230V, IP67
Ref. fabricante 1475
Ref. Sonepar 861816
EAN 4015394011330
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Outro
- Espaço vertical entre os furos: 47
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 20
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Intervalo horizontal entre os orifícios: 47
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuSn
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tamanho do flange horizontal: 62
- Tamanho do flange vertical: 74
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tensão nominal: 229
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade