O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Panel mounted inlet, 16A5p6h400V, IP44
Ref. fabricante 815
Ref. Sonepar 861578
EAN 4015394116745
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Vermelho
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 20
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuZn
- Modelo militar: -
- Número de pólos: 5
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: 399
- Tipo de construção: Ficha do dispositivo incorporado
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade