O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Panel mounted inlet, 16A3p6h230V, IP44
Ref. fabricante 812
Ref. Sonepar 861217
EAN 4015394116714
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Azul
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 20
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuZn
- Modelo militar: -
- Número de pólos: 3
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tensão nominal: 229
- Tipo de construção: Ficha do dispositivo incorporado
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade