O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Connector PowerTOPplus 125A4p6h400V IP67
Ref. fabricante 3469
Ref. Sonepar 861951
EAN 4015394248873
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 100
- Intensidade da corrente IEC: 125
- Material: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 4
- Número RAL: 3013
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
Condicionantes
-
Min. 1 unidade