O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Connector AM-TOP, 32A4p3h380-440V, IP67
Ref. fabricante 2177A
Ref. Sonepar 822199
EAN 4015394206545
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 30
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuSn
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 4
- Número RAL: 3013
- Posição da hora do relógio: 3
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400-440 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade