O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Connector AM-TOP, 16A3p6h230V, IP44
Ref. fabricante 510
Ref. Sonepar 861055
EAN 4015394003489
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 20
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: 5007
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 200-250 V (50 + 60 Hz) azul
Condicionantes
-
Min. 1 unidade