O produto foi adicionado com sucesso.
Mennekes - Cepex pm recept. 32A3p6h230V IP44
Ref. fabricante 4117
Ref. Sonepar 861439
EAN 4015394021605
Especificações essenciais
- Configuração: Parte superior fechada
- Cor: Branco
- Cor de identificação: Azul
- Fonte de alimentação: CEE 32 A
- Material de contacto: CuZn
- Número de pólos: 3
- Número RAL: 1013
- Posição da hora do relógio: 6
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tipo de construção: Tomada montada em equipamento (sob gesso)
- Tratamento da superfície de contacto: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade