O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: Outro
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Cor da tampa: Verde
- Cor do botão: Cinzento
- Corrente de comutação: 16
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Potência máxima da lâmpada: 800
- Profundidade incorporada: 66
- Tensão da lâmpada: 230
- Tensão de comutação: 230
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade