O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Outro
- Cor do botão: Cinzento
- Corrente de comutação: 16
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de contatos normalmente abertos: 0
- Número de contatos normalmente fechados: 1
- Números de contato do Exchange: 0
- Potência máxima da lâmpada: 0
- Profundidade incorporada: 66
- Tensão da lâmpada: -
- Tensão de comutação: 230
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade