O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Comando e Sinalização
Hager - SVN331 BOTÃO DE PRESSÃO IMPULS

Hager - SVN331 BOTÃO DE PRESSÃO IMPULS

Ref. fabricante SVN331
Ref. Sonepar 201342
EAN 3250615721822

Especificações essenciais

  • Base da lâmpada: -
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Cor da tampa: Outro
  • Cor do botão: Cinzento
  • Corrente de comutação: 16
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Potência máxima da lâmpada: 0
  • Profundidade incorporada: 66
  • Tensão da lâmpada: -
  • Tensão de comutação: 230
  • Tipo de lâmpada: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades