O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2TLA050003R0100 INT POS MKEY5
Ref. fabricante 2TLA050003R0100
Ref. Sonepar 251432
EAN 7350024466232
Especificações essenciais
- Abertura forçada: -
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura do sensor: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Cobrindo o alojamento: Não revestido
- Com indicação de estado: -
- Comprimento do sensor: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Material do corpo: Plástico
- Número de contatos auxiliares de segurança: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: -
- Sensor de largura: -
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tipo da função de comutação: -
- Tipo de construção doinvólucro: -
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade