O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do sensor: 75.2
- Categoria de acordo com EN 954-1: 4
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Com indicação de estado: Sim
- Comprimento do sensor: 12
- Condições da montagem mecânica do sensor: Outro
- Corrente de saída max. na saída protegida: -
- Corrente de saída min.: -
- Distância de comutação: 15
- Distância protegida do interruptor OFF: 25
- Distância protegida do interruptor ON: 10
- Grau de proteção (IP): IP67
- Material do corpo: Plástico
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas energizadas por contato protegido: -
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 0
- Número de saídas semicondutoras protegidas: -
- Possível identificação de curto-circuito: Sim
- Revestimento da estrutura: Não revestido
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 12
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Temperatura ambiente: -40
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação nominal em DC: 24
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -
- Tipo da função de comutação: Outro
- Tipo de atuação: Transponder
- Tipo de construção doinvólucro: Construção especial
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Outro
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade