O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2TLA020006R2100 MOD DE COM
Ref. fabricante 2TLA020006R2100
Ref. Sonepar 239554
EAN 7350024459722
Especificações essenciais
- Abertura forçada: Não
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Com indicação de estado: Não
- Corrente nominal de operação em AC12, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em AC12, 220 V: -
- Corrente nominal de operação em AC12, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-12, 24 V: 0
- Grau de proteção (IP): IP65
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de botões de pressão extra: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível monitorização de curtos-circuitos: Sim
- Tipo da função de comutação: Interruptor de interrupção rápida
Condicionantes
-
Min. 1 unidade