O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2861205 IB IL 24 MUX MA-PAC
Ref. fabricante 2861205
Ref. Sonepar 264870
EAN 4017918902506
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: -
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com separação potencial: Sim
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
- Construção frontal possível: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: -
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Não
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade