O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iEM3335 contador de energia - 125 A - M-bus - 1 E/S digital - multitarifa - MID
Ref. fabricante A9MEM3335
Ref. Sonepar 220005
EAN 3606480696404
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Altura: 103.2
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Não
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 125
- Corrente nominal (In): 125
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 126
- Largura em número de módulos: 7
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 69.3
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 0
- Tensão nominal (Un) L-L: 173
- Tensão nominal (Un) N-L: 100
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: M-bus
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: D0
- Tipo de tarifa: Multitarefa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 62,42Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7KT5501Ref. Sonepar 143581
-
Ref. fabricante 7KT5502Ref. Sonepar 143582
-
Ref. fabricante XB5DSGRef. Sonepar 211908
-
Ref. fabricante XB5DSMRef. Sonepar 265020
-
Ref. fabricante XB5DSBRef. Sonepar 265022