O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Contador horário - ecrã de 5 dígitos mecânico - 12..24 v dc e ac 50/60 hz
Ref. fabricante XB5DSB
Ref. Sonepar 265022
EAN 3389110102550
Especificações essenciais
- Altura: 30
- Altura da placa frontal: 30
- Diâmetro da abertura do painel: 22.5
- Faixa de contagem: 9999
- Frequência de tensão de entrada: 50
- Função de redefinição: Nenhum
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Indicação de operação: Sim
- Largura: 30
- Largura da placa frontal: 30
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem na superfície e no painel frontal
- Modelo: Digital
- Montagem até máxima espessura da parede: 6
- Número de dígitos: 5
- Precisão diária: -
- Profundidade incorporada: 60
- Tensão de entrada: 12
- Tipo de acionador: Rede síncrona
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 16,41Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7KT5501Ref. Sonepar 143581
-
Ref. fabricante 7KT5502Ref. Sonepar 143582
-
Ref. fabricante XB5DSGRef. Sonepar 211908
-
Ref. fabricante A9MEM3335Ref. Sonepar 220005
-
Ref. fabricante XB5DSMRef. Sonepar 265020