O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Contador horário CH 48X48 24 VCA 50 HZ

Schneider Electric - Contador horário CH 48X48 24 VCA 50 HZ

Ref. fabricante 15607
Ref. Sonepar 264057
EAN 3303430156079

Especificações essenciais

  • Altura: 48
  • Altura da placa frontal: 48
  • Diâmetro da abertura do painel: -
  • Faixa de contagem: 100000
  • Frequência de tensão de entrada: 50
  • Função de redefinição: Nenhum
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): 4
  • Indicação de operação: Não
  • Largura: 48
  • Largura da placa frontal: 48
  • Largura em número de módulos: 2
  • Método de montagem: Montagem na superfície e no painel frontal
  • Modelo: Digital
  • Montagem até máxima espessura da parede: -
  • Número de dígitos: 7
  • Precisão diária: -
  • Profundidade incorporada: 39
  • Tensão de entrada: 22
  • Tipo de acionador: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades