O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de pé de segurança de 1 pedal, 2NA+2NF, desbloqueado com tampa de proteção, M20x1,5
Ref. fabricante 3SE29243AA20
Ref. Sonepar 224559
EAN 4011209576636
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 138
- Com capa de proteção: Sim
- Com interbloqueio: Sim
- Com isolamento de proteção: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 16
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 156
- Material: Metal
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: -99999
- Número de regulações: 2
- Tipo de comando: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE50000AV03Ref. Sonepar 218080
-
Ref. fabricante 3SE50000AE10Ref. Sonepar 218491
-
Ref. fabricante 3SE51220BH50Ref. Sonepar 219410
-
Ref. fabricante 3SE50000BA00Ref. Sonepar 219411
-
Ref. fabricante 3SE51220CH01Ref. Sonepar 219515
-
Ref. fabricante 3SE51220CC02Ref. Sonepar 219516
-
Ref. fabricante 3SE50000AV02Ref. Sonepar 219584
-
Ref. fabricante 5TE8214Ref. Sonepar 220093