O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Dispositivo de desconexão 32A 3CF+N terminal 6 mm2
Ref. fabricante 5TE8214
Ref. Sonepar 220093
EAN 4001869210148
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: Outro
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Outro
- Corrente nominal: 32
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Não
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de pólos: 1
- Poder de corte Icc: 0.096
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 70
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Tensão mínima estipulada: -
- Tensão nominal: 400
- Tipo de lâmpada: Outro
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE50000AV03Ref. Sonepar 218080
-
Ref. fabricante 3SE50000AE10Ref. Sonepar 218491
-
Ref. fabricante 3SE51220BH50Ref. Sonepar 219410
-
Ref. fabricante 3SE50000BA00Ref. Sonepar 219411
-
Ref. fabricante 3SE51220CH01Ref. Sonepar 219515
-
Ref. fabricante 3SE51220CC02Ref. Sonepar 219516
-
Ref. fabricante 3SE50000AV02Ref. Sonepar 219584
-
Ref. fabricante 3SE50000AR01Ref. Sonepar 223726