O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de posição, caixa metálica 56mm de largura, 1NA/1NF contatos de arraste
Ref. fabricante 3SE51220BH50
Ref. Sonepar 219410
EAN 4011209693128
Especificações essenciais
- Abertura forçada: Não
- Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo métrico
- Adequado para funções de segurança: Não
- Alinhamento do elemento de controlo: Came do rolo em linha reta
- Altura do sensor: 53.2
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 192
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 6
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 6
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 3
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
- Função de comutação: Elemento de comutação de ação lenta
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66/IP67
- Material do corpo: Metal
- Número de contatos auxiliares de segurança: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Lacado
- Saída eletrónica: Não
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 56
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca rotativa ajustável
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE50000AV03Ref. Sonepar 218080
-
Ref. fabricante 3SE50000AE10Ref. Sonepar 218491
-
Ref. fabricante 3SE50000BA00Ref. Sonepar 219411
-
Ref. fabricante 3SE51220CH01Ref. Sonepar 219515
-
Ref. fabricante 3SE51220CC02Ref. Sonepar 219516
-
Ref. fabricante 3SE50000AV02Ref. Sonepar 219584
-
Ref. fabricante 5TE8214Ref. Sonepar 220093
-
Ref. fabricante 3SE50000AR01Ref. Sonepar 223726