O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Relé de comutação 2 contactos inversores contacto para CA 230 V, 400 V 16A controlo CC 12V

Siemens - Relé de comutação 2 contactos inversores contacto para CA 230 V, 400 V 16A controlo CC 12V

Ref. fabricante 5TT42173
Ref. Sonepar 228949
EAN 4001869312934

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 400
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 1200
  • Corrente nominal: 16
  • Função: Parcialmente eletrónico
  • Largura em número de módulos: 1
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Profundidade incorporada: 90
  • Tensão de alimentação: 400
  • Tensão de controlo 1: 12
  • Tensão de controlo 2: -
  • Tensão de controlo de frequência 1: 50.0
  • Tensão de controlo de frequência 2: -
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão de controlo 1: AC
  • Tipo de tensão de controlo 2: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock