O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Relé de tempo, eletrônico, atrasado na resposta, 1W, 1 faixa temporal, 5S-100S

Siemens - Relé de tempo, eletrônico, atrasado na resposta, 1W, 1 faixa temporal, 5S-100S

Ref. fabricante 3RP15131AP30
Ref. Sonepar 258820
EAN 4011209318748

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para controlo remoto: Não
  • Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
  • Adequado para montagem frontal: Não
  • Altura: 83
  • Com saída semicondutora: Não
  • Com tomada de encaixe: Sim
  • Conectável no bloco de contato auxiliar: Não
  • Corrente nominal: -
  • Função de atraso na desenergização: Não
  • Função de atraso na energização: Sim
  • Função de contato flutuante na desenergização: Não
  • Função de contato flutuante na energização: Não
  • Função de modelação de pulso: Não
  • Função de relógio, começar com pulso, variável: Não
  • Função de relógio, iniciar com pausa, variável: Não
  • Função estrela-triângulo: Não
  • Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: Não
  • Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: Não
  • Intervalo de tempo: 5.0
  • Largura: 22.5
  • Número de saídas, atraso, contato de comutação: 1
  • Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 0
  • Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 0
  • Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 0
  • Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
  • Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 200
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock