O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de tempo, atrasado na resposta, 1NA, 2 fios 4 faixas temporais 0,05-240s
Ref. fabricante 3RP25271EW30
Ref. Sonepar 230580
EAN 4011209943681
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para controlo remoto: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Adequado para montagem frontal: Não
- Altura: 100
- Com saída semicondutora: Sim
- Com tomada de encaixe: Sim
- Conectável no bloco de contato auxiliar: Não
- Corrente nominal: -
- Função de atraso na desenergização: Não
- Função de atraso na energização: Sim
- Função de contato flutuante na desenergização: Não
- Função de contato flutuante na energização: Não
- Função de modelação de pulso: Não
- Função de relógio, começar com pulso, variável: Não
- Função de relógio, iniciar com pausa, variável: Não
- Função estrela-triângulo: Não
- Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: Não
- Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: Não
- Intervalo de tempo: 0.05
- Largura: 17.5
- Número de saídas, atraso, contato de comutação: 0
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 1
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
- Possibilidade de operação remota: Não
- Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 12
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540